CHF 30.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 050/060 X 30 - 070 X 6 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Breite | 30 mm |
Flanschdurchmesser | 70 mm |
Flanschstärke | 6 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 50 mm |
D | 60 mm |
D1 | 70 mm |
B | 6 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |