CHF 1.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 005/009 X 08 - 013 X 2 |
Wellendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 9 mm |
Breite | 8 mm |
Flanschdurchmesser | 13 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 5 mm |
D | 9 mm |
D1 | 13 mm |
B | 2 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |