Gleitbuchse mit Bund, SBK Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 5 mm Wellen-Ø, 13 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 9 mm Außen-Ø, 4 mm WD

  • ERIKS:12441373
  • Hersteller:SBK 005/009 X 04 - 013 X 2
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.
Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:

  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBK
Hersteller ID
SBK 005/009 X 04 - 013 X 2
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
9 mm
Breite
4 mm
Flanschdurchmesser
13 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
5 mm
D
9 mm
D1
13 mm
B
2 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm