Eriks

Gleitbuchse mit Bund, SBK Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 5 mm Wellen-Ø, 12 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 10 mm Außen-Ø, 6 mm WD

  • ERIKS:12441376
  • Hersteller:SBK 005/010 X 06 - 012 X 2
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.
Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:

  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBK
Hersteller ID
SBK 005/010 X 06 - 012 X 2
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
5 mm
D
10 mm
D1
12 mm
B
2 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm