CHF 28.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 045/056 X 28 - 067 X 5.5 |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 56 mm |
Breite | 28 mm |
Flanschdurchmesser | 67 mm |
Flanschstärke | 5.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 45 mm |
D | 56 mm |
D1 | 67 mm |
B | 5.5 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |