Eriks

Gleitbuchse mit Bund, SBK Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 45 mm Wellen-Ø, 65 mm Flansch-Ø, 5 mm Flansch-D., 55 mm Außen-Ø, 45 mm WD

  • ERIKS:12441592
  • Hersteller:SBK 045/055 X 45 - 065 X 5
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.
Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:

  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBK
Hersteller ID
SBK 045/055 X 45 - 065 X 5
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
45 mm
Flanschdurchmesser
65 mm
Flanschstärke
5 mm
Mit Bund
Ja
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
45 mm
D
55 mm
D1
65 mm
B
5 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm