Eriks

Gleitbuchse mit Bund, SBK Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 45 mm Wellen-Ø, 57 mm Flansch-Ø, 3 mm Flansch-D., 51 mm Außen-Ø, 45 mm WD

  • ERIKS:12441590
  • Hersteller:SBK 045/051 X 45 - 057 X 3
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.
Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:

  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBK
Hersteller ID
SBK 045/051 X 45 - 057 X 3
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
51 mm
Breite
45 mm
Flanschdurchmesser
57 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
45 mm
D
51 mm
D1
57 mm
B
3 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm