CHF 21.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 040/050 X 25 - 060 X 6 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 25 mm |
Flanschdurchmesser | 60 mm |
Flanschstärke | 6 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 40 mm |
D | 50 mm |
D1 | 60 mm |
B | 6 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |