Eriks

Gleitbuchse mit Bund, SBK Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 4 mm Wellen-Ø, 12 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 8 mm Außen-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:12441372
  • Hersteller:SBK 004/008 X 12 - 012 X 2
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.
Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:

  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBK
Hersteller ID
SBK 004/008 X 12 - 012 X 2
Wellendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
4 mm
D
8 mm
D1
12 mm
B
2 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm