CHF 1.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 004/008 X 10 - 012 X 2 |
Wellendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 4 mm |
D | 8 mm |
D1 | 12 mm |
B | 2 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |