CHF 1.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 004/008 X 06 - 010 X 1.5 |
Wellendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 6 mm |
Flanschdurchmesser | 10 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 4 mm |
D | 8 mm |
D1 | 10 mm |
B | 1.5 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |