Eriks

Gleitbuchse mit Bund, SBK Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 36 mm Wellen-Ø, 54 mm Flansch-Ø, 4.5 mm Flansch-D., 45 mm Außen-Ø, 28 mm WD

  • ERIKS:12441573
  • Hersteller:SBK 036/045 X 28 - 054 X 4.5
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.
Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:

  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBK
Hersteller ID
SBK 036/045 X 28 - 054 X 4.5
Wellendurchmesser
36 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
28 mm
Flanschdurchmesser
54 mm
Flanschstärke
4.5 mm
Mit Bund
Ja
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
36 mm
D
45 mm
D1
54 mm
B
4.5 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm