CHF 15.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 036/045 X 22 - 054 X 4.5 |
Wellendurchmesser | 36 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Breite | 22 mm |
Flanschdurchmesser | 54 mm |
Flanschstärke | 4.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 36 mm |
D | 45 mm |
D1 | 54 mm |
B | 4.5 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |