CHF 27.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 035/045 X 40 - 055 X 5 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Breite | 40 mm |
Flanschdurchmesser | 55 mm |
Flanschstärke | 5 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 35 mm |
D | 45 mm |
D1 | 55 mm |
B | 5 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |