Eriks

Gleitbuchse mit Bund, SBK Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 30 mm Wellen-Ø, 46 mm Flansch-Ø, 4 mm Flansch-D., 38 mm Außen-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12441548
  • Hersteller:SBK 030/038 X 20 - 046 X 4
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.
Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:

  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBK
Hersteller ID
SBK 030/038 X 20 - 046 X 4
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
20 mm
Flanschdurchmesser
46 mm
Flanschstärke
4 mm
Mit Bund
Ja
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
30 mm
D
38 mm
D1
46 mm
B
4 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm