Eriks

Gleitbuchse mit Bund, SBK Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 28 mm Wellen-Ø, 44 mm Flansch-Ø, 4 mm Flansch-D., 36 mm Außen-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:12441543
  • Hersteller:SBK 028/036 X 25 - 044 X 4
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.
Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:

  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBK
Hersteller ID
SBK 028/036 X 25 - 044 X 4
Wellendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
25 mm
Flanschdurchmesser
44 mm
Flanschstärke
4 mm
Mit Bund
Ja
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
28 mm
D
36 mm
D1
44 mm
B
4 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm