CHF 11.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 028/036 X 22 - 044 X 4 |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 36 mm |
Breite | 22 mm |
Flanschdurchmesser | 44 mm |
Flanschstärke | 4 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 28 mm |
D | 36 mm |
D1 | 44 mm |
B | 4 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |