CHF 10.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 028/033 X 36 - 038 X 2.5 |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 33 mm |
Breite | 36 mm |
Flanschdurchmesser | 38 mm |
Flanschstärke | 2.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 28 mm |
D | 33 mm |
D1 | 38 mm |
B | 2.5 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |