Eriks

Gleitbuchse mit Bund, SBK Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 28 mm Wellen-Ø, 38 mm Flansch-Ø, 2.5 mm Flansch-D., 33 mm Außen-Ø, 22 mm WD

  • ERIKS:12441540
  • Hersteller:SBK 028/033 X 22 - 038 X 2.5
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.
Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:

  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBK
Hersteller ID
SBK 028/033 X 22 - 038 X 2.5
Wellendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
33 mm
Breite
22 mm
Flanschdurchmesser
38 mm
Flanschstärke
2.5 mm
Mit Bund
Ja
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
28 mm
D
33 mm
D1
38 mm
B
2.5 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm