Eriks

Gleitbuchse mit Bund, SBK Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 25 mm Wellen-Ø, 40 mm Flansch-Ø, 4 mm Flansch-D., 32 mm Außen-Ø, 35 mm WD

  • ERIKS:12441534
  • Hersteller:SBK 025/032 X 35 - 040 X 4
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.
Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:

  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBK
Hersteller ID
SBK 025/032 X 35 - 040 X 4
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
35 mm
Flanschdurchmesser
40 mm
Flanschstärke
4 mm
Mit Bund
Ja
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
25 mm
D
32 mm
D1
40 mm
B
4 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm