CHF 6.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 025/030 X 20 - 035 X 2.5 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 20 mm |
Flanschdurchmesser | 35 mm |
Flanschstärke | 2.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 25 mm |
D | 30 mm |
D1 | 35 mm |
B | 2.5 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |