CHF 10.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 022/029 X 28 - 036 X 3.5 |
Wellendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 29 mm |
Breite | 28 mm |
Flanschdurchmesser | 36 mm |
Flanschstärke | 3.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 22 mm |
D | 29 mm |
D1 | 36 mm |
B | 3.5 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |