CHF 11.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 022/028 X 40 - 033 X 4 |
Wellendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 40 mm |
Flanschdurchmesser | 33 mm |
Flanschstärke | 4 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 22 mm |
D | 28 mm |
D1 | 33 mm |
B | 4 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |