Eriks

Gleitbuchse mit Bund, SBK Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 20 mm Wellen-Ø, 35 mm Flansch-Ø, 4 mm Flansch-D., 28 mm Außen-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12441510
  • Hersteller:SBK 020/028 X 30 - 035 X 4
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.
Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:

  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBK
Hersteller ID
SBK 020/028 X 30 - 035 X 4
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
30 mm
Flanschdurchmesser
35 mm
Flanschstärke
4 mm
Mit Bund
Ja
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
20 mm
D
28 mm
D1
35 mm
B
4 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm