CHF 5.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 020/024 X 25 - 028 X 2 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 25 mm |
Flanschdurchmesser | 28 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 20 mm |
D | 24 mm |
D1 | 28 mm |
B | 2 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |