Eriks

Gleitbuchse mit Bund, SBK Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 18 mm Wellen-Ø, 32 mm Flansch-Ø, 4 mm Flansch-D., 25 mm Außen-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12441494
  • Hersteller:SBK 018/025 X 30 - 032 X 4
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.
Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:

  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBK
Hersteller ID
SBK 018/025 X 30 - 032 X 4
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
30 mm
Flanschdurchmesser
32 mm
Flanschstärke
4 mm
Mit Bund
Ja
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
18 mm
D
25 mm
D1
32 mm
B
4 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm