CHF 8.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 018/025 X 25 - 032 X 4 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Breite | 25 mm |
Flanschdurchmesser | 32 mm |
Flanschstärke | 4 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 18 mm |
D | 25 mm |
D1 | 32 mm |
B | 4 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |