Eriks

Gleitbuchse mit Bund, SBK Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 18 mm Wellen-Ø, 30 mm Flansch-Ø, 3 mm Flansch-D., 24 mm Außen-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12441489
  • Hersteller:SBK 018/024 X 30 - 030 X 3
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.
Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:

  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBK
Hersteller ID
SBK 018/024 X 30 - 030 X 3
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
30 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
18 mm
D
24 mm
D1
30 mm
B
3 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm