CHF 4.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 018/022 X 18 - 026 X 2 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 18 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 18 mm |
D | 22 mm |
D1 | 26 mm |
B | 2 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |