Eriks

Gleitbuchse mit Bund, SBK Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 16 mm Wellen-Ø, 24 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 20 mm Außen-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12441470
  • Hersteller:SBK 016/020 X 20 - 024 X 2
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.
Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:

  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBK
Hersteller ID
SBK 016/020 X 20 - 024 X 2
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
20 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
16 mm
D
20 mm
D1
24 mm
B
2 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm