Eriks

Gleitbuchse mit Bund, SBK Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 15 mm Wellen-Ø, 28 mm Flansch-Ø, 3 mm Flansch-D., 22 mm Außen-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:12441468
  • Hersteller:SBK 015/022 X 16 - 028 X 3
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.
Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:

  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBK
Hersteller ID
SBK 015/022 X 16 - 028 X 3
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
16 mm
Flanschdurchmesser
28 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
15 mm
D
22 mm
D1
28 mm
B
3 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm