CHF 4.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 015/020 X 15 - 025 X 3 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 15 mm |
Flanschdurchmesser | 25 mm |
Flanschstärke | 3 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 15 mm |
D | 20 mm |
D1 | 25 mm |
B | 3 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |