Eriks

Gleitbuchse mit Bund, SBK Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 14 mm Wellen-Ø, 22 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 18 mm Außen-Ø, 14 mm WD

  • ERIKS:12441436
  • Hersteller:SBK 014/018 X 14 - 022 X 2
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.
Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:

  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBK
Hersteller ID
SBK 014/018 X 14 - 022 X 2
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
14 mm
Flanschdurchmesser
22 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
14 mm
D
18 mm
D1
22 mm
B
2 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm