CHF 248.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 268.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 100/120 X 80 - 130 X 8 |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 80 mm |
Flanschdurchmesser | 130 mm |
Flanschstärke | 8 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 100 mm |
D | 120 mm |
D1 | 130 mm |
B | 8 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |