CHF 2.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 010/015 X 10 - 020 X 2.5 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 15 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 2.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 10 mm |
D | 15 mm |
D1 | 20 mm |
B | 2.5 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |