Eriks

Gleitbuchse mit Bund, SBK Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 10 mm Wellen-Ø, 16 mm Flansch-Ø, 1.5 mm Flansch-D., 13 mm Außen-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12441400
  • Hersteller:SBK 010/013 X 20 - 016 X 1.5
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.
Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:

  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBK
Hersteller ID
SBK 010/013 X 20 - 016 X 1.5
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
20 mm
Flanschdurchmesser
16 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
10 mm
D
13 mm
D1
16 mm
B
1.5 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm