Eriks

Glasauflage konkav 20x10mm

  • ERIKS:14884481
Image 1
Transparente Glasauflage aus PVC, zum Einstecken mit konkaver Oberfläche. Wirkt dämpfend und rutschhemmend.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.55inkl. MwSt

282 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.51

-

500+

CHF 0.45

12.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PVC
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
20 mm
Härte
60
Wandstärke
3 mm
Farbe
Transparent