Eriks

Glasauflage konkav 16x8mm

  • ERIKS:14884480
Image 1
Transparente Glasauflage aus PVC, zum Einstecken mit konkaver Oberfläche. Wirkt dämpfend und rutschhemmend.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.50inkl. MwSt

105 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.46

-

500+

CHF 0.40

13.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PVC
Bohrungsdurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
16 mm
Härte
60
Wandstärke
2.8 mm
Farbe
Transparent