Eriks

Glasauflage konkav 12x6mm

  • ERIKS:14884479
Image 1
Transparente Glasauflage aus PVC, zum Einstecken mit konkaver Oberfläche. Wirkt dämpfend und rutschhemmend.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.25inkl. MwSt

1425 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.23

-

500+

CHF 0.20

13.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PVC
Bohrungsdurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
12 mm
Härte
60
Wandstärke
2.3 mm
Farbe
Transparent