



CHF 3.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.16inkl. MwSt
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Form | Gewindestange |
Material | Messing |
Nennweite | M 10x1 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 26 mm |
Anschluss | Aussengewinde metrisch |
d3 | 4 mm |
l | 26 mm |