CHF 31.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.10 | - |
25+ | CHF 29.20 | 6.11% |
50+ | CHF 26.20 | 15.76% |
100+ | CHF 24.90 | 19.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material Metall | Edelstahl (AISI 304) |
Gewindegröße | M 16 |
Gewindelänge | 148 |
d2 | 13.9 mm |
I | 148 mm |
l2 | 20 mm |
s | 16 mm |