Eriks

Gewindestange SM-14-SST-M16x108

  • ERIKS:14896471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rostfreie Gewindestangen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.11inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.70

-

25+

CHF 28.10

5.39%

50+

CHF 25.10

15.49%

100+

CHF 23.70

20.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material Metall
Edelstahl (AISI 304)
Gewindegröße
M 16
Gewindelänge
108
d2
13.9 mm
I
108 mm
l2
20 mm
s
16 mm