CHF 22.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.21inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.40 | - |
25+ | CHF 21.10 | 5.80% |
50+ | CHF 19.00 | 15.18% |
100+ | CHF 17.90 | 20.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material Metall | Edelstahl (AISI 304) |
Gewindegröße | M 12 |
Gewindelänge | 98 |
d2 | 13.9 mm |
I | 98 mm |
l2 | 20 mm |
s | 14 mm |