CHF 23.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.30inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.40 | - |
25+ | CHF 22.10 | 5.56% |
50+ | CHF 19.80 | 15.38% |
100+ | CHF 18.80 | 19.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material Metall | Edelstahl (AISI 304) |
Gewindegröße | M10 |
Gewindelänge | 98 |
d2 | 13.9 mm |
I | 98 mm |
l2 | 20 mm |
s | 14 mm |