CHF 20.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.27inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.60 | - |
25+ | CHF 19.40 | 5.83% |
50+ | CHF 17.30 | 16.02% |
100+ | CHF 16.50 | 19.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material Metall | Edelstahl (AISI 304) |
Gewindegröße | M10 |
Gewindelänge | 68 |
d2 | 13.9 mm |
I | 68 mm |
l2 | 20 mm |
s | 14 mm |