Gewindestange SM-14-SST-M10x43

  • ERIKS:14896462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rostfreie Gewindestangen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.89inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.40

-

25+

CHF 17.30

5.98%

50+

CHF 15.50

15.76%

100+

CHF 14.80

19.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material Metall
Edelstahl (AISI 304)
Gewindegröße
M10
Gewindelänge
43
d2
13.9 mm
I
43 mm
l2
20 mm
s
14 mm