Gewindemuffe PVC-U 63 x1.1/4 3.25.067.1

  • ERIKS:12997968
  • Hersteller:12997968
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
3.25
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite 2
1.1/4"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16