
CHF 14.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.00 | - |
10+ | CHF 12.65 | 9.64% |
30+ | CHF 12.30 | 12.14% |
50+ | CHF 12.05 | 13.93% |
75+ | CHF 11.80 | 15.71% |
113+ | CHF 11.50 | 17.86% |
170+ | CHF 11.30 | 19.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 04-04 UBJ |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | JIC |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß UN/UNF | 1/4-19 |
Schenkellänge | 19 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
C | 8 mm |
Schlauch Innen-Ø | 6 mm |
A | 19 mm |
H2 | 19 mm |
B | 4 mm |
H1 | 19 mm |