
CHF 63.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.13inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 63.95 | - |
10+ | CHF 57.60 | 9.93% |
30+ | CHF 56.30 | 11.96% |
50+ | CHF 54.95 | 14.07% |
75+ | CHF 53.90 | 15.72% |
113+ | CHF 52.85 | 17.36% |
170+ | CHF 51.80 | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 16-16 UBJ |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | JIC |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß UN/UNF | 1-11 |
Schenkellänge | 30 mm |
Schlüsselweite | 38 mm |
C | 15 mm |
Schlauch Innen-Ø | 25 mm |
A | 30 mm |
H2 | 38 mm |
B | 20 mm |
H1 | 38 mm |