
CHF 18.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.32inkl. MwSt
43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.80 | - |
10+ | CHF 17.00 | 9.57% |
30+ | CHF 16.50 | 12.23% |
50+ | CHF 16.25 | 13.56% |
75+ | CHF 15.95 | 15.16% |
113+ | CHF 15.65 | 16.76% |
170+ | CHF 15.35 | 18.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 06-14 UMK |
Anschlußart | Komatsu |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß (metrisch) | M14x1,5 mm |
Schenkellänge | 24 mm |
Schlüsselweite | 16 mm |
T | M14x1,5 |
C | 11 mm |
A | 24 mm |
H2 | 19 mm |
B | 4 mm |
H1 | 16 mm |